Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - LED fényforrás 4,5W 4000K GX53 foglalat 470lm IP20 SN070235 - 0026786

MásolásMásolás
SYLVANIA - LED fényforrás 4,5W 4000K GX53 foglalat 470lm IP20 SN070235

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - GX53

  • Lámpateljesítmény - 4.5-4.5 W

  • Fényáram - 470-470 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 24.6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288267869

Sonepar cikkszám

SN070235

Gyártói cikkszám

0026786

Gyártói típuskód

ToLEDo MicroLynx Clear 470LM 840 SL

Foglalat:

GX53

Lámpateljesítmény:

4.5-4.5 W

Fényáram:

470-470 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

24.6 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

lapos kerek

Üveg / fedél kivitel:

világos

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Fényhasznosítás:

104.44 lm/W

Átmérő:

75 mm

Ház színe:

egyéb

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.4

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

5.2E-05-5.2E-05 mA

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Min. kapcsolások száma:

50000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

5 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; LED fényforrás 4,5W 4000K GX53 foglalat 470lm