SYLVANIA - Vonalizzó LED -es kétcsapos 7,5W 500mm S14s IP20 GT96289 - 0028106/0026852
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - S14s
Fényáram - 420-420 lm
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Hosszúság - 500 mm
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5410288268385
Sonepar cikkszám
GT96289
Gyártói cikkszám
0028106/0026852
Gyártói típuskód
ToLEDo ST V3 500mm 7,5W 700lm S14S
Foglalat:
S14s
Fényáram:
420-420 lm
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Hosszúság:
500 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
lineáris
Üveg / fedél kivitel:
matt
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
15000 h
Fényhasznosítás:
84 lm/W
Átmérő:
500 mm
Ház színe:
egyéb
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.5
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Min. kapcsolások száma:
50000
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
5 kWh