Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Terminal Elektro Kft - Trafó 230//12/24/42V 100VA ipari K07779 - TT00100-230//12/24/42

MásolásMásolás
Terminal Elektro Kft - Trafó 230//12/24/42V 100VA ipari K07779

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges látszólagos teljesítmény - 100 VA

  • Szélesség - 96 mm

  • Mélység - 88 mm

  • Magasság - 106 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

K07779

Gyártói cikkszám

TT00100-230//12/24/42

Gyártói típuskód

TT00100-230//12/24/42V

Névleges látszólagos teljesítmény:

100 VA

Szélesség:

96 mm

Mélység:

88 mm

Magasság:

106 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Terminal Elektro Kft ; Trafó 230//12/24/42V 100VA ipari