Terminal Elektro Kft - Trafó 230//24V 100VA ipari SN024590 - TT0100230024
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges látszólagos teljesítmény - 100 VA
Szélesség - 96 mm
Mélység - 88 mm
Magasság - 106 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN024590
Gyártói cikkszám
TT0100230024
Gyártói típuskód
T- 100 230//24V
Névleges látszólagos teljesítmény:
100 VA
Szélesség:
96 mm
Mélység:
88 mm
Magasság:
106 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyfázisú vezérlő transzformátor ; Trafó 230//24V 100VA ipari