Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Terminal Elektro Kft - Trafó 230//6/12/24V 63VA ipari K07235 - TT00063-230//6/12/24

MásolásMásolás
Terminal Elektro Kft - Trafó 230//6/12/24V 63VA ipari K07235

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges látszólagos teljesítmény - 63 VA

  • Szélesség - 84 mm

  • Mélység - 33 mm

  • Magasság - 95 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

K07235

Gyártói cikkszám

TT00063-230//6/12/24

Gyártói típuskód

TT00063-230//6/12/24V

Névleges látszólagos teljesítmény:

63 VA

Szélesség:

84 mm

Mélység:

33 mm

Magasság:

95 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Terminal Elektro Kft ; Trafó 230//6/12/24V 63VA ipari