Tesla - Tesla Select 2,6 kW split klíma TT26EX81-0932IAW SN139915 - 319780
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hatáselv - hűtés és fűtés
Modell (beltéri egység) - fal (magas)
Inverterrel vezérelt - Igen
Hűtőközeg típusa - R32
Csatlakozófeszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN139915
Gyártói cikkszám
319780
Gyártói típuskód
TT26EX81-0932IAW
Hatáselv:
hűtés és fűtés
Modell (beltéri egység):
fal (magas)
Inverterrel vezérelt:
Igen
Hűtőközeg típusa:
R32
Csatlakozófeszültség:
230 V
Hűtőteljesítmény-felvétel:
0.825-0.825 kW
Hűtőkapacitás:
2.6-2.6 kW
Energiacímke hűtés:
A++
Fűtésteljesítmény-felvétel:
0.767-0.767 kW
Energiacímke fűtés:
A+
Fűtőteljesítmény:
2.61-2.61 kW
Frekvencia:
50 Hz
Belső egység színe:
fehér
Belső eszköz magassága:
250 mm
Belső eszköz szélessége:
777 mm
SEER (hűtés):
6.1
Belső eszköz mélysége:
201 mm
SCOP (fűtés):
4
Éves hűtési energiafogyasztás (350 óra - teljes terhelésen):
149 kWh
Külső eszköz magassága:
459 mm
Külső eszköz szélessége:
712 mm
Külső eszköz mélysége:
276 mm
Kültéri egység súlya:
22 kg
Levegő áthaladás, hűtés:
550-550 m3/h
Levegő áthaladás, fűtés:
550-550 m3/h
Hangteljesítmény-szint beltéri egység:
32-32 dB(A)
Hangteljesítmény-szint kültéri egység:
50-50 dB(A)
Távvezérléssel:
Igen
Fúvó-fokozatok száma:
4
Üzemi hőmérséklet hűtés (grCDB):
0-53 °C
Üzemi hőmérséklet fűtés (grCWB):
-20-30 °C
Időkapcsoló programmal / időkapcsolóval:
Igen
Vezeték nélküli távirányítóval:
Igen