Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

Tesla - Tesla Superior 3,4 kW split klíma csepptálca fűtés TT34TP21-1232IAWT SN165582 - 346207

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hatáselv - hűtés és fűtés

  • Modell (beltéri egység) - fal (magas)

  • Inverterrel vezérelt - Igen

  • Hűtőközeg típusa - R32

  • Csatlakozófeszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN165582

Gyártói cikkszám

346207

Gyártói típuskód

TT34TP21-1232IAWT

Hatáselv:

hűtés és fűtés

Modell (beltéri egység):

fal (magas)

Inverterrel vezérelt:

Igen

Hűtőközeg típusa:

R32

Csatlakozófeszültség:

230 V

Hűtőteljesítmény-felvétel:

1.049-1.049 kW

Hűtőkapacitás:

3.4-3.4 kW

Energiacímke hűtés:

A++

Fűtésteljesítmény-felvétel:

0.922-0.922 kW

Energiacímke fűtés:

A+

Fűtőteljesítmény:

3.43-3.43 kW

Frekvencia:

50 Hz

Belső egység színe:

fehér

Belső eszköz magassága:

275 mm

Belső eszköz szélessége:

790 mm

SEER (hűtés):

6.1

Belső eszköz mélysége:

192 mm

SCOP (fűtés):

4

Beltéri egység súlya:

8.5 kg

Éves hűtési energiafogyasztás (350 óra - teljes terhelésen):

195 kWh

Külső eszköz magassága:

498 mm

Külső eszköz szélessége:

777 mm

Külső eszköz mélysége:

290 mm

Kültéri egység súlya:

24 kg

Levegő áthaladás, hűtés:

560-560 m3/h

Levegő áthaladás, fűtés:

560-560 m3/h

Hangteljesítmény-szint beltéri egység:

47-47 dB(A)

Hangteljesítmény-szint kültéri egység:

50-50 dB(A)

Távvezérléssel:

Igen

Fúvó-fokozatok száma:

4

Üzemi hőmérséklet hűtés (grCDB):

0-53 °C

Üzemi hőmérséklet fűtés (grCWB):

-20-30 °C

Légtisztító szűrővel:

Igen

Időkapcsoló programmal / időkapcsolóval:

Igen

Vezeték nélküli távirányítóval:

Igen

Tesla Superior 3,4 kW split klíma csepptálca fűtés TT34TP21-1232IAWT