Tesla - Tesla Superior 3,4 kW split klíma UV fény TT34TP21-1232IAWUV SN165579 - 344633
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hatáselv - hűtés és fűtés
Modell (beltéri egység) - fal (magas)
Inverterrel vezérelt - Igen
Hűtőközeg típusa - R32
Csatlakozófeszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN165579
Gyártói cikkszám
344633
Gyártói típuskód
TT34TP21-1232IAWUV
Hatáselv:
hűtés és fűtés
Modell (beltéri egység):
fal (magas)
Inverterrel vezérelt:
Igen
Hűtőközeg típusa:
R32
Csatlakozófeszültség:
230 V
Hűtőteljesítmény-felvétel:
1.049-1.049 kW
Hűtőkapacitás:
3.4-3.4 kW
Energiacímke hűtés:
A++
Fűtésteljesítmény-felvétel:
0.922-0.922 kW
Energiacímke fűtés:
A+
Fűtőteljesítmény:
3.43-3.43 kW
Frekvencia:
50 Hz
Belső egység színe:
fehér
Belső eszköz magassága:
275 mm
Belső eszköz szélessége:
790 mm
SEER (hűtés):
6.1
Belső eszköz mélysége:
192 mm
SCOP (fűtés):
4
Beltéri egység súlya:
8.5 kg
Éves hűtési energiafogyasztás (350 óra - teljes terhelésen):
195 kWh
Külső eszköz magassága:
498 mm
Külső eszköz szélessége:
777 mm
Külső eszköz mélysége:
290 mm
Kültéri egység súlya:
24 kg
Levegő áthaladás, hűtés:
560-560 m3/h
Levegő áthaladás, fűtés:
560-560 m3/h
Hangteljesítmény-szint beltéri egység:
47-47 dB(A)
Hangteljesítmény-szint kültéri egység:
50-50 dB(A)
Távvezérléssel:
Igen
Fúvó-fokozatok száma:
4
Üzemi hőmérséklet hűtés (grCDB):
0-53 °C
Üzemi hőmérséklet fűtés (grCWB):
-20-30 °C
Légtisztító szűrővel:
Igen
Időkapcsoló programmal / időkapcsolóval:
Igen
Vezeték nélküli távirányítóval:
Igen