Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Tesla - Tesla Virtuoso 3,7 kW split klíma TT37AF-1232IAWUVT SN165585 - 372092

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hatáselv - hűtés és fűtés

  • Modell (beltéri egység) - fal (magas)

  • Inverterrel vezérelt - Igen

  • Hűtőközeg típusa - R32

  • Csatlakozófeszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN165585

Gyártói cikkszám

372092

Gyártói típuskód

TT37AF-1232IAWUVT

Hatáselv:

hűtés és fűtés

Modell (beltéri egység):

fal (magas)

Inverterrel vezérelt:

Igen

Hűtőközeg típusa:

R32

Csatlakozófeszültség:

230 V

Hűtőteljesítmény-felvétel:

9.21-9.21 kW

Hűtőkapacitás:

3.63-3.63 kW

Energiacímke hűtés:

A+++

Fűtésteljesítmény-felvétel:

9.94-9.94 kW

Energiacímke fűtés:

A++

Fűtőteljesítmény:

3.9-3.9 kW

Frekvencia:

50 Hz

Belső egység színe:

fehér

Belső eszköz magassága:

316 mm

Belső eszköz szélessége:

960 mm

SEER (hűtés):

8.5

Belső eszköz mélysége:

198 mm

SCOP (fűtés):

4.6

Beltéri egység súlya:

13 kg

Éves hűtési energiafogyasztás (350 óra - teljes terhelésen):

148 kWh

Külső eszköz magassága:

305 mm

Külső eszköz szélessége:

795 mm

Külső eszköz mélysége:

549 mm

Kültéri egység súlya:

26.5 kg

Levegő áthaladás, hűtés:

1100-1100 m3/h

Levegő áthaladás, fűtés:

1100-1100 m3/h

Hangteljesítmény-szint beltéri egység:

51-51 dB(A)

Hangteljesítmény-szint kültéri egység:

51-51 dB(A)

Távvezérléssel:

Igen

Fúvó-fokozatok száma:

4

Üzemi hőmérséklet hűtés (grCDB):

15-53 °C

Üzemi hőmérséklet fűtés (grCWB):

-20-30 °C

Légtisztító szűrővel:

Igen

Időkapcsoló programmal / időkapcsolóval:

Igen

Vezeték nélküli távirányítóval:

Igen

Tesla Virtuoso 3,7 kW split klíma TT37AF-1232IAWUVT