TRACON - AC villámáram levezető 1-es típus egybeép 230/400V 50kA 3P SN034403 - TTV1-50-3P
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 50 kA
Védelmi szint - 1.5 kV
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC - 230 V
Hálózati forma TN - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374188142
Sonepar cikkszám
SN034403
Gyártói cikkszám
TTV1-50-3P
Gyártói típuskód
TTV1-50-3P
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
50 kA
Védelmi szint:
1.5 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC:
230 V
Hálózati forma TN:
Igen
Hálózati forma IT:
Igen
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; AC villámáram levezető 1-es típus egybeép 230/400V 50kA 3P