TRACON - Acél sodrony/ drótkötél PVC bevonattal 4mm (100m/tekercs) SN158148 - DKOT4
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Külső átmérő - 4 mm
Köpeny anyaga - PVC
Szín - szürke
Súly - 4 kg/100 m
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374227902
Sonepar cikkszám
SN158148
Gyártói cikkszám
DKOT4
Gyártói típuskód
DKOT4
Anyag:
acél
Külső átmérő:
4 mm
Köpeny anyaga:
PVC
Szín:
szürke
Súly:
4 kg/100 m
Acél sodrony/ drótkötél PVC bevonattal 4mm (100m/tekercs)