TRACON - Adapter 00-ás méretű készülék kiemelésére SL00-hoz SN032943 - AL-SL00/42
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 160 A
Kivitel - egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 380-420 V
Pólusszám - 3
Hosszúság - 450 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374186858
Sonepar cikkszám
SN032943
Gyártói cikkszám
AL-SL00/42
Gyártói típuskód
AL-SL00/42
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
160 A
Kivitel:
egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
380-420 V
Pólusszám:
3
Hosszúság:
450 mm
Szín:
egyéb
Védettség:
egyéb
Vezetékek száma (földelés nélkül):
3
Leágazások száma:
3
Rugalmas:
Igen
RAL-szám:
9005
Védettség (NEMA):
egyéb
Szélesség:
99 mm
Magasság:
450 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Adapter vezérlőberendezésekhez ; Adapter 00-ás méretű készülék kiemelésére SL00-hoz