TRACON - Áramváltó 600/5A 60x12mm 2,5VA 0,5s sínrehúzható hiteles EPSA60600-5 - EPSA60600-5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - feldugaszolható áramváltó
Primer névleges áram In - 600 A
Szekunder névleges áramerősség - 5 A
Szekunder névleges látszólagos teljesítmény - 5 VA
Nyílásátmérő - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374185936
Sonepar cikkszám
EPSA60600-5
Gyártói cikkszám
EPSA60600-5
Gyártói típuskód
EPSA60600-5
Kivitel:
feldugaszolható áramváltó
Primer névleges áram In:
600 A
Szekunder névleges áramerősség:
5 A
Szekunder névleges látszólagos teljesítmény:
5 VA
Nyílásátmérő:
50 mm
Kalibrálva:
Igen
Csapó rögzítés:
Nem
Túláram behatároló faktor:
FS 5
Érintésvédelemmel:
Igen
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramváltó ; Áramváltó 600/5A 60x12mm 2,5VA 0,5s sínrehúzható hiteles