TRACON - Áramváltó A-60/5A sínrehúzható M8x20mm csavarral AVA60 - AVA60
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - feldugaszolható áramváltó
Primer névleges áram In - 60 A
Szekunder névleges áramerősség - 5 A
Szekunder névleges látszólagos teljesítmény - 10 VA
Túláram behatároló faktor - FS 5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374127318
Sonepar cikkszám
AVA60
Gyártói cikkszám
AVA60
Gyártói típuskód
AVA60
Kivitel:
feldugaszolható áramváltó
Primer névleges áram In:
60 A
Szekunder névleges áramerősség:
5 A
Szekunder névleges látszólagos teljesítmény:
10 VA
Túláram behatároló faktor:
FS 5
Érintésvédelemmel:
Nem
Csapó rögzítés:
Nem
Rézsínnel:
Igen
Primer bemenetek száma:
1
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramváltó ; Áramváltó A-60/5A sínrehúzható M8x20mm csavarral