Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Beépített primer sines áramváltó Po:0,5 5A/5A 2,5VA SN032910 - AVBS-5

MásolásMásolás
TRACON - Beépített primer sines áramváltó Po:0,5 5A/5A 2,5VA SN032910

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - tekercses áramváltó

  • Primer névleges áram In - 5 A

  • Szekunder névleges áramerősség - 5 A

  • Szekunder névleges látszólagos teljesítmény - 2.5 VA

  • Csapó rögzítés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374175876

Sonepar cikkszám

SN032910

Gyártói cikkszám

AVBS-5

Gyártói típuskód

AVBS-5

Kivitel:

tekercses áramváltó

Primer névleges áram In:

5 A

Szekunder névleges áramerősség:

5 A

Szekunder névleges látszólagos teljesítmény:

2.5 VA

Csapó rögzítés:

Nem

Túláram behatároló faktor:

FS 5

Érintésvédelemmel:

Nem

Rézsínnel:

Igen

Primer bemenetek száma:

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramváltó ; Beépített primer sines áramváltó Po:0,5 5A/5A 2,5VA