Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - COG LED gömb fényforrás, átlátszó 230 VAC, E27, 4W, 470 lm, G45, 4000K, EEI=E SX076734 - FILG454NW

MásolásMásolás
TRACON - COG LED gömb fényforrás, átlátszó 230 VAC, E27, 4W, 470 lm, G45, 4000K, EEI=E SX076734

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Lámpateljesítmény - 4-4 W

  • Fényáram - 470-470 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 80 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374225144

Sonepar cikkszám

SX076734

Gyártói cikkszám

FILG454NW

Gyártói típuskód

FILG454NW

Foglalat:

E27

Lámpateljesítmény:

4-4 W

Fényáram:

470-470 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

80 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Sugárzási szög:

320-320 °

Lámpaforma:

golyó

Üveg / fedél kivitel:

egyéb

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

20000 h

Átmérő:

45 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

470 lm

Ház színe:

színtelen

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.5

Távirányítás lehetséges:

Nem

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Távvezérléssel:

Nem

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

E

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

20000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

4 kWh

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Tompított Bluetooth:

Nem

Tompított Wi-Fi:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

COG LED gömb fényforrás, átlátszó 230 VAC, E27, 4W, 470 lm, G45, 4000K, EEI=E