TRACON - COG LED gömb izzó átl 230VAC E14 2W 200lm P45 IP20 SN032438 - COGP452W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E27
Lámpateljesítmény - 2-2 W
Fényáram - 200-200 lm
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Hosszúság - 107 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374192613
Sonepar cikkszám
SN032438
Gyártói cikkszám
COGP452W
Gyártói típuskód
COGP452W
Foglalat:
E27
Lámpateljesítmény:
2-2 W
Fényáram:
200-200 lm
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Hosszúság:
107 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
golyó
Üveg / fedél kivitel:
világos
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
20000 h
Fényhasznosítás:
100 lm/W
Átmérő:
45 mm
Lámpa megnevezés:
G16.5
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.5
Fényerősség:
15.91549431 cd
Távirányítás lehetséges:
Nem
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Távvezérléssel:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
20000
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Torzulási faktor (THD):
0
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
2 kWh
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Energia-hatékonysági index (EEI):
0
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Tompított Bluetooth:
Nem
Tompított Wi-Fi:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Szürkületi kapcsolóval:
Nem