TRACON - Drótkötél PVC bevonattal, 3-as, 3mm, PVC SX082851 - DKOT3
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Külső átmérő - 3 mm
Köpeny anyaga - PVC
Szín - szürke
Súly - 4 kg/100 m
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374227896
Sonepar cikkszám
SX082851
Gyártói cikkszám
DKOT3
Gyártói típuskód
DKOT3
Anyag:
acél
Külső átmérő:
3 mm
Köpeny anyaga:
PVC
Szín:
szürke
Súly:
4 kg/100 m
Drótkötél PVC bevonattal, 3-as, 3mm, PVC