TRACON - Fcső LED-es ÜVEG opál búrás G13 1200mm 18W 2450 Lumen 4000K SN132926 - LT8GH12018NW
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - G13
Lámpateljesítmény - 18-18 W
Fényáram - 2450-2450 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Hosszúság - 1200 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374223201
Sonepar cikkszám
SN132926
Gyártói cikkszám
LT8GH12018NW
Gyártói típuskód
LT8GH12018NW
Foglalat:
G13
Lámpateljesítmény:
18-18 W
Fényáram:
2450-2450 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Hosszúság:
1200 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Sugárzási szög:
200-200 °
Lámpaforma:
cső, két végén fejelt
Üveg / fedél kivitel:
opál
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
25000 h
Fényhasznosítás:
136.111 lm/W
Átmérő:
26 mm
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
2450 lm
Lámpa megnevezés:
T8
Ház színe:
fehér
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.7
Fényerősség:
332.237 cd
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
111.8-111.8 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Távvezérléssel:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
15000
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Torzulási faktor (THD):
0
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
18 kWh
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Energia-hatékonysági index (EEI):
0
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Tompított Bluetooth:
Nem
Tompított Wi-Fi:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Szürkületi kapcsolóval:
Nem