Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Fcső LED-es ÜVEG opál búrás G13 1200mm 18W 2700K IP20 SN079513 - LT8G12018WW

MásolásMásolás
TRACON - Fcső LED-es ÜVEG opál búrás G13 1200mm 18W 2700K IP20 SN079513

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G13

  • Lámpateljesítmény - 18-18 W

  • Fényáram - 1820-1820 lm

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Hosszúság - 1200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN079513

Gyártói cikkszám

LT8G12018WW

Gyártói típuskód

LT8G12018WW

Foglalat:

G13

Lámpateljesítmény:

18-18 W

Fényáram:

1820-1820 lm

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Hosszúság:

1200 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Sugárzási szög:

200-200 °

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Üveg / fedél kivitel:

opál

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

25000 h

Fényhasznosítás:

88.88888889 lm/W

Átmérő:

26 mm

Lámpa megnevezés:

T8

Ház színe:

fehér

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.7

Fényerősség:

216.9712473 cd

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

111.8-111.8 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

15000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Torzulási faktor (THD):

0

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

18 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

Fényforrások ; LED fényforrások ; Fcső LED-es ÜVEG opál búrás G13 1200mm 18W 2700K