TRACON - fcső LED-es ÜVEG opál búrás G13 1500mm 22W 2700K IP20 SN079515 - LT8G15022WW
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - G13
Lámpateljesítmény - 22-22 W
Fényáram - 1900-1900 lm
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Hosszúság - 1500 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN079515
Gyártói cikkszám
LT8G15022WW
Gyártói típuskód
LT8G15022WW
Foglalat:
G13
Lámpateljesítmény:
22-22 W
Fényáram:
1900-1900 lm
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Hosszúság:
1500 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
cső, két végén fejelt
Üveg / fedél kivitel:
opál
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
25000 h
Fényhasznosítás:
86.36363636 lm/W
Átmérő:
26 mm
Lámpa megnevezés:
T8
Ház színe:
fehér
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.7
Fényerősség:
257.6533561 cd
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
136.6-136.6 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Távvezérléssel:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Min. kapcsolások száma:
15000
Torzulási faktor (THD):
0
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
22 kWh
Energia-hatékonysági index (EEI):
0
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb