Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Fcső LED-es ÜVEG opál búrás G13 1500mm 22W 6500K IP20 SN111272 - LT8G15022CW

MásolásMásolás
TRACON - Fcső LED-es ÜVEG opál búrás G13 1500mm 22W 6500K IP20 SN111272

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G13

  • Lámpateljesítmény - 22-22 W

  • Fényáram - 1900-1900 lm

  • Színhőmérséklet - 6500-6500 K

  • Hosszúság - 1500 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN111272

Gyártói cikkszám

LT8G15022CW

Gyártói típuskód

LT8G15022CW

Foglalat:

G13

Lámpateljesítmény:

22-22 W

Fényáram:

1900-1900 lm

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Hosszúság:

1500 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Üveg / fedél kivitel:

opál

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

25000 h

Fényhasznosítás:

86.36363636 lm/W

Átmérő:

26 mm

Lámpa megnevezés:

T8

Ház színe:

fehér

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.7

Fényerősség:

257.6533561 cd

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

136.6-136.6 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Min. kapcsolások száma:

15000

Torzulási faktor (THD):

0

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

22 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Fcső LED-es ÜVEG opál búrás G13 1500mm 22W 6500K IP20