Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Fcső LED-es ÜVEG opál búrás G13 800mm 9W 2700K IP20 SN096279 - LT8G609WW

MásolásMásolás
TRACON - Fcső LED-es ÜVEG opál búrás G13 800mm 9W 2700K IP20 SN096279

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Névleges áram - 78.26-78.26 mA

  • Teljesítményfaktor - 0.5

  • Lámpateljesítmény - 9-9 W

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374206440

Sonepar cikkszám

SN096279

Gyártói cikkszám

LT8G609WW

Gyártói típuskód

LT8G609WW

Névleges feszültség:

220-240 V

Névleges áram:

78.26-78.26 mA

Teljesítményfaktor:

0.5

Lámpateljesítmény:

9-9 W

Feszültség fajtája:

AC

Fényáram:

800-800 lm

Fényhasznosítás:

88.88888889 lm/W

Fényerősség:

108.4856236 cd

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Izzólámpa:

Nem

Üveg / fedél kivitel:

opál

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Foglalat:

G13

Szín:

fehér

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Ház színe:

fehér

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Átmérő:

26 mm

Hosszúság:

600 mm

Védettség:

IP20

Energia-hatékonysági index (EEI):

0

Lámpa megnevezés:

T8

Min. kapcsolások száma:

15000

Torzulási faktor (THD):

0

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

9 kWh

Közepes névleges élettartam:

25000 h

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Fcső LED-es ÜVEG opál búrás G13 800mm 9W 2700K IP20