TRACON - Fényerő-szabályozható LED fényforrás, 3 lépcső,gyertya alak 170-260 VAC, 6 W, E14, C37, EEI=F SX077114 - LGY3D6W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E14
Lámpateljesítmény - 6-6 W
Fényáram - 490-490 lm
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Hosszúság - 102 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374216395
Sonepar cikkszám
SX077114
Gyártói cikkszám
LGY3D6W
Gyártói típuskód
LGY3D6W
Foglalat:
E14
Lámpateljesítmény:
6-6 W
Fényáram:
490-490 lm
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Hosszúság:
102 mm
Névleges feszültség:
170-260 V
Sugárzási szög:
250-250 °
Lámpaforma:
gyertya
Üveg / fedél kivitel:
opál
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
25000 h
Átmérő:
37 mm
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
490 lm
Ház színe:
fehér
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség:
IP20
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Távvezérléssel:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
15000
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem