TRACON - Fényerő-szabályozható SMD LEDspot fényforrás 230 VAC, 50 Hz, GU10, 7 W, 450 lm, 2700 K, 120°, EEI=G SX077781 - SMDDGU107W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - GU10
Lámpateljesítmény - 7-7 W
Fényáram - 450-450 lm
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Hosszúság - 59 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374225427
Sonepar cikkszám
SX077781
Gyártói cikkszám
SMDDGU107W
Gyártói típuskód
SMDDGU107W
Foglalat:
GU10
Lámpateljesítmény:
7-7 W
Fényáram:
450-450 lm
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Hosszúság:
59 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Sugárzási szög:
120-120 °
Lámpaforma:
gomba
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Közepes névleges élettartam:
25000 h
Átmérő:
50 mm
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
450 lm
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség:
IP20
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
G
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
15000
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Nem
Szürkületi kapcsolóval:
Nem