TRACON - Fényerő-szabályozható SMD LEDspot fényforrás 230 VAC, 50 Hz, GU10, 7 W, 450 lm, 6500 K, 120°, EEI=G SX077779 - SMDDGU107CW
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpateljesítmény - 7-7 W
Feszültség fajtája - AC
Fényáram - 450-450 lm
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint - 450 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374225403
Sonepar cikkszám
SX077779
Gyártói cikkszám
SMDDGU107CW
Gyártói típuskód
SMDDGU107CW
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpateljesítmény:
7-7 W
Feszültség fajtája:
AC
Fényáram:
450-450 lm
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
450 lm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Lámpaforma:
gomba
Izzólámpa:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
hideg >5300 K
Foglalat:
GU10
Színhőmérséklet:
6500-6500 K
Sugárzási szög:
120-120 °
Átmérő:
50 mm
Hosszúság:
59 mm
Védettség:
IP20
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
G
Min. kapcsolások száma:
15000
Közepes névleges élettartam:
25000 h
Távirányítás lehetséges:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Szürkületi kapcsolóval:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem