TRACON - Földelő rugó 70/44mm TRF5 - TRF5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Hosszúság - 800 mm
Szélesség - 19 mm
Vastagság - 0.3 mm
Csatlakozó zászló hossz - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374143899
Sonepar cikkszám
TRF5
Gyártói cikkszám
TRF5
Gyártói típuskód
TRF5
Anyag:
acél
Hosszúság:
800 mm
Szélesség:
19 mm
Vastagság:
0.3 mm
Csatlakozó zászló hossz:
0 mm
Felület:
egyéb
Földelő rugó 70/44 mm