Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Gömb burájú LED fényforrás 230 V, 50 Hz, 12 W, 3000 K, E27, 1430 lm, 200°, A60, EEI=E SX077040 - LA6012W

MásolásMásolás
TRACON - Gömb burájú LED fényforrás 230 V, 50 Hz, 12 W, 3000 K, E27, 1430 lm, 200°, A60, EEI=E SX077040

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Lámpateljesítmény - 12-12 W

  • Fényáram - 1430-1430 lm

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Hosszúság - 115 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374215046

Sonepar cikkszám

SX077040

Gyártói cikkszám

LA6012W

Gyártói típuskód

LA6012W

Foglalat:

E27

Lámpateljesítmény:

12-12 W

Fényáram:

1430-1430 lm

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Hosszúság:

115 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Sugárzási szög:

200-200 °

Lámpaforma:

körte alak

Üveg / fedél kivitel:

opál

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

25000 h

Fényhasznosítás:

120.8333333 lm/W

Átmérő:

60 mm

Lámpa megnevezés:

A-type

Ház színe:

fehér

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.7

Fényerősség:

146.6561536 cd

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

74.53-74.53 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Távvezérléssel:

Nem

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

E

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

15000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Torzulási faktor (THD):

0

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

12 kWh

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Energia-hatékonysági index (EEI):

0

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Tompított Bluetooth:

Nem

Tompított Wi-Fi:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

Gömb burájú LED fényforrás 230 V, 50 Hz, 12 W, 3000 K, E27, 1430 lm, 200°, A60, EEI=E