TRACON - Gömb burájú LED fényforrás 230 V, 50 Hz, 7 W, 2700 K, E27, 600 lm, 200°, A60, EEI=F SX077043 - LA607W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E27
Lámpateljesítmény - 7-7 W
Fényáram - 600-600 lm
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Hosszúság - 108 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374206150
Sonepar cikkszám
SX077043
Gyártói cikkszám
LA607W
Gyártói típuskód
LA607W
Foglalat:
E27
Lámpateljesítmény:
7-7 W
Fényáram:
600-600 lm
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Hosszúság:
108 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Sugárzási szög:
200-200 °
Lámpaforma:
körte alak
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
25000 h
Átmérő:
60 mm
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
600 lm
Ház színe:
fehér
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség:
IP20
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
F
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
15000
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Szürkületi kapcsolóval:
Nem