TRACON - Gömb burájú LED fényforrás 230 V, 50 Hz, 7 W, 4000 K, E27, 600 lm, 200°, A60, EEI=F SX077042 - LA607NW
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpateljesítmény - 7-7 W
Feszültség fajtája - AC
Fényáram - 600-600 lm
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint - 600 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374206167
Sonepar cikkszám
SX077042
Gyártói cikkszám
LA607NW
Gyártói típuskód
LA607NW
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpateljesítmény:
7-7 W
Feszültség fajtája:
AC
Fényáram:
600-600 lm
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
600 lm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Lámpaforma:
körte alak
Izzólámpa:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Foglalat:
E27
Szín:
fehér
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Ház színe:
fehér
Sugárzási szög:
200-200 °
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Átmérő:
60 mm
Hosszúság:
108 mm
Védettség:
IP20
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
F
Min. kapcsolások száma:
15000
Közepes névleges élettartam:
25000 h
Távirányítás lehetséges:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Szürkületi kapcsolóval:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem