Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Gömb burájú LED fényforrás SAMSUNG chippel 230V,50Hz,15W,3000K,E27,1490 lm,200°,A65,SAMSUNG chip, EEI=F SX077059 - LAS6515W

MásolásMásolás
TRACON - Gömb burájú LED fényforrás SAMSUNG chippel 230V,50Hz,15W,3000K,E27,1490 lm,200°,A65,SAMSUNG chip, EEI=F SX077059

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Lámpateljesítmény - 15-15 W

  • Fényáram - 1490-1490 lm

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Hosszúság - 129 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374219136

Sonepar cikkszám

SX077059

Gyártói cikkszám

LAS6515W

Gyártói típuskód

LAS6515W

Foglalat:

E27

Lámpateljesítmény:

15-15 W

Fényáram:

1490-1490 lm

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Hosszúság:

129 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Sugárzási szög:

200-200 °

Lámpaforma:

körte alak

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

25000 h

Átmérő:

65 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

1490 lm

Ház színe:

fehér

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség:

IP20

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

F

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

15000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

Gömb burájú LED fényforrás SAMSUNG chippel 230V,50Hz,15W,3000K,E27,1490 lm,200°,A65,SAMSUNG chip, EEI=F