Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Gömb burájú LED fényforrás SAMSUNG chippel 230V,50Hz,18W,3000K,E27,1530lm,270°,G120,SAMSUNG chip, EEI=F SX077110 - LGS12018W

MásolásMásolás
TRACON - Gömb burájú LED fényforrás SAMSUNG chippel 230V,50Hz,18W,3000K,E27,1530lm,270°,G120,SAMSUNG chip, EEI=F SX077110

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Lámpateljesítmény - 18-18 W

  • Fényáram - 1520-1520 lm

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Hosszúság - 157 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374219150

Sonepar cikkszám

SX077110

Gyártói cikkszám

LGS12018W

Gyártói típuskód

LGS12018W

Foglalat:

E27

Lámpateljesítmény:

18-18 W

Fényáram:

1520-1520 lm

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Hosszúság:

157 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Sugárzási szög:

180-180 °

Lámpaforma:

egyéb

Üveg / fedél kivitel:

opál

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

25000 h

Fényhasznosítás:

84.44 lm/W

Átmérő:

120 mm

Lámpa megnevezés:

G25

Ház színe:

fehér

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.7

Fényerősség:

241.915 cd

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

111.8-111.8 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

15000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Torzulási faktor (THD):

0

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

18 kWh

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Energia-hatékonysági index (EEI):

0

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Tompított Bluetooth:

Nem

Tompított Wi-Fi:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

Gömb burájú LED fényforrás SAMSUNG chippel 230V,50Hz,18W,3000K,E27,1530lm,270°,G120,SAMSUNG chip, EEI=F