TRACON - Gömb burájú LED fényforrás SAMSUNG chippel 230V,50Hz,5W,4000K,E14,460 lm,180°,G45, EEI=F SX077143 - LMGS455NW
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E14
Lámpateljesítmény - 5-5 W
Fényáram - 460-460 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Hosszúság - 78 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374219266
Sonepar cikkszám
SX077143
Gyártói cikkszám
LMGS455NW
Gyártói típuskód
LMGS455NW
Foglalat:
E14
Lámpateljesítmény:
5-5 W
Fényáram:
460-460 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Hosszúság:
78 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Sugárzási szög:
180-180 °
Lámpaforma:
golyó
Üveg / fedél kivitel:
opál
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
25000 h
Fényhasznosítás:
86 lm/W
Átmérő:
45 mm
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
460 lm
Lámpa megnevezés:
G16.5
Ház színe:
fehér
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.5
Fényerősség:
68.437 cd
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
43.47-43.47 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Távvezérléssel:
Nem
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
F
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
15000
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Torzulási faktor (THD):
0
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
5 kWh
Energia-hatékonysági index (EEI):
0
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Szürkületi kapcsolóval:
Nem