TRACON - Gömb burájú LED fényforrás SAMSUNG chippel 230V,50Hz,8W,3000K,E14,710lm,180°,G45, EEI=F SX077146 - LMGS458W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E14
Lámpateljesítmény - 8-8 W
Fényáram - 710-710 lm
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Hosszúság - 88 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374219297
Sonepar cikkszám
SX077146
Gyártói cikkszám
LMGS458W
Gyártói típuskód
LMGS458W
Foglalat:
E14
Lámpateljesítmény:
8-8 W
Fényáram:
710-710 lm
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Hosszúság:
88 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Sugárzási szög:
180-180 °
Lámpaforma:
golyó
Üveg / fedél kivitel:
opál
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
25000 h
Átmérő:
45 mm
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
710 lm
Lámpa megnevezés:
G16.5
Ház színe:
fehér
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség:
IP20
Távirányítás lehetséges:
Nem
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Távvezérléssel:
Nem
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
F
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
15000
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Torzulási faktor (THD):
0
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
8 kWh
Energia-hatékonysági index (EEI):
0
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Szürkületi kapcsolóval:
Nem