TRACON - Gyertya búrájú LED fényforrásSAMSUNG chippel 230V,50Hz,7W,4000K,E14,630lm,180°,C37,SAMSUNG chip, EEI=F SX077122 - LGYS7NW
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E14
Lámpateljesítmény - 7-7 W
Fényáram - 630-630 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Hosszúság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374219228
Sonepar cikkszám
SX077122
Gyártói cikkszám
LGYS7NW
Gyártói típuskód
LGYS7NW
Foglalat:
E14
Lámpateljesítmény:
7-7 W
Fényáram:
630-630 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Hosszúság:
100 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Sugárzási szög:
180-180 °
Lámpaforma:
gyertya
Üveg / fedél kivitel:
opál
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
25000 h
Átmérő:
37 mm
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
630 lm
Lámpa megnevezés:
B11
Ház színe:
fehér
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség:
IP20
Távirányítás lehetséges:
Nem
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Távvezérléssel:
Nem
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
F
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
15000
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Torzulási faktor (THD):
0
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
7 kWh
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Energia-hatékonysági index (EEI):
0
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Tompított Bluetooth:
Nem
Tompított Wi-Fi:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Szürkületi kapcsolóval:
Nem