TRACON - Hidegtükrös LED fényforrás kék 12V MR11 0,8W 120fok G5.3 IP20 SN033956 - MR11L-B
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - GU5,3
Lámpateljesítmény - 0.8-0.8 W
Fényáram - 40-40 lm
Színhőmérséklet - 0-0 K
Hosszúság - 32.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374153652
Sonepar cikkszám
SN033956
Gyártói cikkszám
MR11L-B
Gyártói típuskód
MR11L-B
Foglalat:
GU5,3
Lámpateljesítmény:
0.8-0.8 W
Fényáram:
40-40 lm
Színhőmérséklet:
0-0 K
Hosszúság:
32.5 mm
Névleges feszültség:
12-12 V
Lámpaforma:
gomba
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC/DC
Szín:
kék
Közepes névleges élettartam:
25000 h
Fényhasznosítás:
50 lm/W
Átmérő:
35 mm
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.5
Fényerősség:
123.1936537 cd
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
133.33-133.33 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Távvezérléssel:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
hideg >5300 K
Min. kapcsolások száma:
15000
Torzulási faktor (THD):
0
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
0.8 kWh
Energia-hatékonysági index (EEI):
0
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb