TRACON - Hidegtükrös LED fényforrás sárga 230V MR230 1,2W 120fok GU10 IP20 SN033974 - MR230L-Y
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - GU10
Lámpateljesítmény - 1.2-1.2 W
Fényáram - 40-40 lm
Színhőmérséklet - 0-0 K
Hosszúság - 53 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374153744
Sonepar cikkszám
SN033974
Gyártói cikkszám
MR230L-Y
Gyártói típuskód
MR230L-Y
Foglalat:
GU10
Lámpateljesítmény:
1.2-1.2 W
Fényáram:
40-40 lm
Színhőmérséklet:
0-0 K
Hosszúság:
53 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
gomba
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
sárga
Közepes névleges élettartam:
25000 h
Fényhasznosítás:
33.33333333 lm/W
Átmérő:
50 mm
Lámpa megnevezés:
PAR16
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.5
Fényerősség:
186.8335173 cd
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
10.43-10.43 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Távvezérléssel:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Min. kapcsolások száma:
15000
Torzulási faktor (THD):
0
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
1.2 kWh
Energia-hatékonysági index (EEI):
0
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb