TRACON - Hitelesített áramváltó sin 40×10 Po:0,5S 400/5A 2,5VA SN033095 - EPSA40400-2,5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - feldugaszolható áramváltó
Primer névleges áram In - 400 A
Szekunder névleges áramerősség - 5 A
Szekunder névleges látszólagos teljesítmény - 2.5 VA
Túláram behatároló faktor - FS 5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374185875
Sonepar cikkszám
SN033095
Gyártói cikkszám
EPSA40400-2,5
Gyártói típuskód
EPSA40400-2,5
Kivitel:
feldugaszolható áramváltó
Primer névleges áram In:
400 A
Szekunder névleges áramerősség:
5 A
Szekunder névleges látszólagos teljesítmény:
2.5 VA
Túláram behatároló faktor:
FS 5
Kalibrálva:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Nyílásátmérő:
30 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramváltó ; Hitelesített áramváltó sin 40×10 Po:0,5S 400/5A 2,5VA