TRACON - Izzó LED-es 2,5W G9 foglalat 230VAC 2700K 360° IP20 SN126437 - LG9PC2,5W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - G9
Lámpateljesítmény - 2.5-2.5 W
Fényáram - 180-180 lm
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Hosszúság - 54 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN126437
Gyártói cikkszám
LG9PC2,5W
Gyártói típuskód
LG9PC2,5W
Foglalat:
G9
Lámpateljesítmény:
2.5-2.5 W
Fényáram:
180-180 lm
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Hosszúság:
54 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
kapszula
Üveg / fedél kivitel:
opál
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
25000 h
Fényhasznosítás:
72 lm/W
Átmérő:
16 mm
Lámpa megnevezés:
egyéb
Ház színe:
fehér
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.5
Fényerősség:
15.35235785 cd
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
21.73-21.73 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Távvezérléssel:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Min. kapcsolások száma:
25000
Torzulási faktor (THD):
0
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
2.5 kWh
Energia-hatékonysági index (EEI):
0
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb