TRACON - Izzó LED-es 2W G4 12VAC/DC foglalat LED mfehér 180° IP20 SN001810 - LG4K2W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - G4
Lámpateljesítmény - 2-2 W
Fényáram - 140-140 lm
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Hosszúság - 32 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374197861
Sonepar cikkszám
SN001810
Gyártói cikkszám
LG4K2W
Gyártói típuskód
LG4K2W
Foglalat:
G4
Lámpateljesítmény:
2-2 W
Fényáram:
140-140 lm
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Hosszúság:
32 mm
Névleges feszültség:
12-12 V
Lámpaforma:
kapszula
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC/DC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
25000 h
Fényhasznosítás:
70 lm/W
Átmérő:
20 mm
Lámpa megnevezés:
egyéb
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.5
Fényerősség:
22.28169203 cd
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
333.33-333.33 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Távvezérléssel:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Min. kapcsolások száma:
30000
Torzulási faktor (THD):
0
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
2 kWh
Energia-hatékonysági index (EEI):
0
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb