TRACON - Izzó LED-es 3W G9 foglalat LED mfehér 360° IP20 SN011440 - LG9S3W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - G9
Lámpateljesítmény - 3-3 W
Fényáram - 180-180 lm
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Hosszúság - 51 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374197847
Sonepar cikkszám
SN011440
Gyártói cikkszám
LG9S3W
Gyártói típuskód
LG9S3W
Foglalat:
G9
Lámpateljesítmény:
3-3 W
Fényáram:
180-180 lm
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Hosszúság:
51 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
kapszula
Üveg / fedél kivitel:
világos
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
25000 h
Fényhasznosítás:
60 lm/W
Átmérő:
14 mm
Lámpa megnevezés:
egyéb
Ház színe:
fehér
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.5
Fényerősség:
14.32394488 cd
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
26.08-26.08 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Távvezérléssel:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Min. kapcsolások száma:
25000
Torzulási faktor (THD):
0
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
3 kWh
Energia-hatékonysági index (EEI):
0
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb