Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Izzó LED-es 4W G9 foglalat 230VAC 4000K 360° IP20 SN015211 - LG9S4NW

MásolásMásolás
TRACON - Izzó LED-es 4W G9 foglalat 230VAC 4000K 360° IP20 SN015211

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Teljesítményfaktor - 0.5

  • Lámpateljesítmény - 4-4 W

  • Feszültség fajtája - AC

  • Fényáram - 300-300 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374198516

Sonepar cikkszám

SN015211

Gyártói cikkszám

LG9S4NW

Gyártói típuskód

LG9S4NW

Névleges feszültség:

220-240 V

Teljesítményfaktor:

0.5

Lámpateljesítmény:

4-4 W

Feszültség fajtája:

AC

Fényáram:

300-300 lm

Fényhasznosítás:

75 lm/W

Fényerősség:

23.87324146 cd

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Lámpaforma:

kapszula

Izzólámpa:

Nem

Üveg / fedél kivitel:

világos

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Foglalat:

G9

Szín:

fehér

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Ház színe:

fehér

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Átmérő:

16 mm

Hosszúság:

50 mm

Védettség:

IP20

Energia-hatékonysági index (EEI):

0

Lámpa megnevezés:

egyéb

Min. kapcsolások száma:

25000

Torzulási faktor (THD):

0

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

4 kWh

Közepes névleges élettartam:

25000 h

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó LED-es 4W G9 foglalat 230VAC 4000K 360°