Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Izzó LED-es 4W G9 foglalat 2700K 350 lm LED meleg fehér 200° SN151665 - LG9H4W

MásolásMásolás
TRACON - Izzó LED-es 4W G9 foglalat 2700K 350 lm LED meleg fehér 200° SN151665

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G9

  • Lámpateljesítmény - 4-4 W

  • Fényáram - 350-350 lm

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Hosszúság - 57 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374219952

Sonepar cikkszám

SN151665

Gyártói cikkszám

LG9H4W

Gyártói típuskód

LG9H4W

Foglalat:

G9

Lámpateljesítmény:

4-4 W

Fényáram:

350-350 lm

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Hosszúság:

57 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Sugárzási szög:

200-200 °

Lámpaforma:

kapszula

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

25000 h

Átmérő:

20 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

350 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség:

IP20

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

F

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

25000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Tompított Bluetooth:

Nem

Tompított Wi-Fi:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

Izzó LED-es 4W G9 foglalat 2700K 350 lm LED meleg fehér 200°