Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Izzó LED-es 4W G9 foglalat LED mfehér 360° IP20 SN001809 - LG9S4W

MásolásMásolás
TRACON - Izzó LED-es 4W G9 foglalat LED mfehér 360° IP20 SN001809

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G9

  • Lámpateljesítmény - 4-4 W

  • Fényáram - 300-300 lm

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Hosszúság - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN001809

Gyártói cikkszám

LG9S4W

Gyártói típuskód

LG9S4W

Foglalat:

G9

Lámpateljesítmény:

4-4 W

Fényáram:

300-300 lm

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Hosszúság:

50 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

kapszula

Üveg / fedél kivitel:

világos

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

25000 h

Fényhasznosítás:

75 lm/W

Átmérő:

16 mm

Lámpa megnevezés:

egyéb

Ház színe:

fehér

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.5

Fényerősség:

23.87324146 cd

Távirányítás lehetséges:

Nem

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Min. kapcsolások száma:

25000

Torzulási faktor (THD):

0

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

4 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó LED-es 4W G9 foglalat LED mfehér 360°