TRACON - Izzó ledes 10W/230V E27 gömb 4000K 800lm IP20 SN085311 - LA6010NW
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E27
Lámpateljesítmény - 10-10 W
Fényáram - 800-800 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Hosszúság - 101 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN085311
Gyártói cikkszám
LA6010NW
Gyártói típuskód
LA6010NW
Foglalat:
E27
Lámpateljesítmény:
10-10 W
Fényáram:
800-800 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Hosszúság:
101 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
körte alak
Üveg / fedél kivitel:
opál
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
25000 h
Fényhasznosítás:
80 lm/W
Átmérő:
60 mm
Lámpa megnevezés:
A-type
Ház színe:
fehér
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.7
Fényerősség:
80.91373989 cd
Távirányítás lehetséges:
Nem
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Távvezérléssel:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Min. kapcsolások száma:
15000
Torzulási faktor (THD):
0
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
10 kWh
Energia-hatékonysági index (EEI):
0
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb