TRACON - Izzó ledes 10W/230V E27foglalat gömb 2700K 810lm IP20 SN014792 - LA6010WE
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 220-240 V
Teljesítményfaktor - 0.7
Lámpateljesítmény - 10-10 W
Feszültség fajtája - AC
Fényáram - 810-810 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374200486
Sonepar cikkszám
SN014792
Gyártói cikkszám
LA6010WE
Gyártói típuskód
LA6010WE
Névleges feszültség:
220-240 V
Teljesítményfaktor:
0.7
Lámpateljesítmény:
10-10 W
Feszültség fajtája:
AC
Fényáram:
810-810 lm
Fényhasznosítás:
81 lm/W
Fényerősség:
96.06078161 cd
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Lámpaforma:
körte alak
Izzólámpa:
Nem
Üveg / fedél kivitel:
opál
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Foglalat:
E27
Szín:
fehér
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Ház színe:
fehér
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Átmérő:
60 mm
Hosszúság:
109 mm
Védettség:
IP20
Energia-hatékonysági index (EEI):
0
Lámpa megnevezés:
A-type
Min. kapcsolások száma:
15000
Torzulási faktor (THD):
0
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
10 kWh
Közepes névleges élettartam:
25000 h
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb