TRACON - Izzó ledes 12W/230V E27foglalat gömb 2700K 960lm IP20 SN015145 - LA6512W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E27
Lámpateljesítmény - 12-12 W
Fényáram - 960-960 lm
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Hosszúság - 125 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374197915
Sonepar cikkszám
SN015145
Gyártói cikkszám
LA6512W
Gyártói típuskód
LA6512W
Foglalat:
E27
Lámpateljesítmény:
12-12 W
Fényáram:
960-960 lm
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Hosszúság:
125 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
körte alak
Üveg / fedél kivitel:
opál
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
25000 h
Fényhasznosítás:
80 lm/W
Átmérő:
65 mm
Lámpa megnevezés:
A-type
Ház színe:
fehér
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.7
Fényerősség:
97.09648787 cd
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
74.53-74.53 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Távvezérléssel:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Min. kapcsolások száma:
15000
Torzulási faktor (THD):
0
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
12 kWh
Energia-hatékonysági index (EEI):
0
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb