Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Izzó ledes 20W/230VAC E27 foglalat 1600lm 4000K 270° IP20 SN015220 - LHPE2720NW

MásolásMásolás
TRACON - Izzó ledes 20W/230VAC E27 foglalat 1600lm 4000K 270° IP20 SN015220

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Lámpateljesítmény - 20-20 W

  • Fényáram - 1600-1600 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 142 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374192118

Sonepar cikkszám

SN015220

Gyártói cikkszám

LHPE2720NW

Gyártói típuskód

LHPE2720NW

Foglalat:

E27

Lámpateljesítmény:

20-20 W

Fényáram:

1600-1600 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

142 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

lapos kerek

Üveg / fedél kivitel:

opál

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

30000 h

Fényhasznosítás:

80 lm/W

Átmérő:

70 mm

Lámpa megnevezés:

egyéb

Ház színe:

fehér

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.7

Fényerősség:

149.1692914 cd

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

124.22-124.22 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Min. kapcsolások száma:

15000

Torzulási faktor (THD):

0

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

20 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 20W/230VAC E27 foglalat 1600lm 4000K 270°