TRACON - Izzó ledes 25W/230VAC E27 foglalat 2000lm 4000K 270° IP20 SN015221 - LHPE2725NW
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E27
Lámpateljesítmény - 25-25 W
Fényáram - 2000-2000 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Hosszúság - 178 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374192125
Sonepar cikkszám
SN015221
Gyártói cikkszám
LHPE2725NW
Gyártói típuskód
LHPE2725NW
Foglalat:
E27
Lámpateljesítmény:
25-25 W
Fényáram:
2000-2000 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Hosszúság:
178 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
lapos kerek
Üveg / fedél kivitel:
opál
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
30000 h
Fényhasznosítás:
80 lm/W
Átmérő:
70 mm
Lámpa megnevezés:
egyéb
Ház színe:
fehér
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.9
Fényerősség:
186.4616143 cd
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
120.7-120.7 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Távvezérléssel:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Min. kapcsolások száma:
15000
Torzulási faktor (THD):
0
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
25 kWh
Energia-hatékonysági index (EEI):
0
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb