Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Izzó ledes 3W/230V E14foglalat 220lm 2700K gömb IP20 SN015222 - LMG453W

MásolásMásolás
TRACON - Izzó ledes 3W/230V E14foglalat 220lm 2700K gömb IP20 SN015222

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E14

  • Lámpateljesítmény - 3-3 W

  • Fényáram - 220-220 lm

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Hosszúság - 80 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374192408

Sonepar cikkszám

SN015222

Gyártói cikkszám

LMG453W

Gyártói típuskód

LMG453W

Foglalat:

E14

Lámpateljesítmény:

3-3 W

Fényáram:

220-220 lm

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Hosszúság:

80 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

golyó

Üveg / fedél kivitel:

opál

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

25000 h

Átmérő:

45 mm

Lámpa megnevezés:

G16.5

Ház színe:

fehér

Védettség:

IP20

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

43.47-43.47 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Min. kapcsolások száma:

15000

Torzulási faktor (THD):

0

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

5 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 3W/230V E14foglalat 220lm 2700K gömb